Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen ws KR 611-4/3-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen ws KR 611-4/3-0 W
Kombirahmen ws KR 611-4/3-0 W
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66776968
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016427-01
EAN/GTIN:
     4015739164271
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten

Kombirahmen ws KR 611-4/3-0 W

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
12
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,73*
€ 190,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,43*
€ 193,04*
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 195,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,13*
€ 199,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 203,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.