Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell MN1500 Mignon AA Batterie Procell(VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Procell MN1500 Mignon AA Batterie Procell(VE10)
Duracell Procell MN1500 Mignon AA Batterie Procell(VE10)
Artikel-Nr.:
     6012B-66779224
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146263
EAN/GTIN:
     5000394136830
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Duracell Procell MN1500 Mignon AA Batterie Procell(VE10)

Die Procell Intense Power bietet bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Marke, die gerätespezifische professionelle Alkaline-Batterien anbietet. Millionen professioneller Endanwender und führende Erstausrüster (OEMs) in aller Welt schätzen Alkaline-Batterien von Procell für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie den erstklassigen Service.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
24 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3990
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32236*
€ 0,52236*
4 Tage
930
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,319*
€ 0,535*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,411*
€ 0,661*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,439*
€ 0,699*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,497*
€ 0,787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
4006211111-10
ab € 2,5435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.