Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Backofenlampe 8x31 G4 12V 10W 300°C 29926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66851676
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29926
EAN/GTIN:
     4034451299269
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4

Halogen-Backofenlampe 8x31 G4 12V 10W 300°C 29926

Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Nennstrom:
833 mA
Lichtstrom:
140 lm
Sockel:
G4
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Geeignet für Backofen:
ja
UV-Schutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,25*
€ 5,00*
ab € 1,36*
€ 2,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,54*
€ 2,53*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.