Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe 2000W 956 K12S-7WHHO MHN-SB #92860000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entladungslampe 2000W 956 K12S-7WHHO MHN-SB #92860000
Entladungslampe 2000W 956 K12S-7WHHO MHN-SB #92860000
Artikel-Nr.:
     6012B-66864940
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92860000
EAN/GTIN:
     8718291548454
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe

Entladungslampe 2000W 956 K12S-7WHHO MHN-SB #92860000

MASTER MHN-SB schafft mit ihrem kurzen Lichtbogen hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2070 W
Lampenspannung:
185..220 V
Lichtstrom:
220000 lm
Sockel:
Kabel
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,56*
€ 316,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,90*
€ 316,17*
Frei Haus
ab € 298,91*
€ 349,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 299,70*
€ 352,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,80*
€ 366,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,30*
€ 419,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.