Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungsstrahler HNS S 11W G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entkeimungsstrahler HNS S 11W G23
Entkeimungsstrahler HNS S 11W G23
Artikel-Nr.:
     6012B-66869135
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300941240
EAN/GTIN:
     4050300941240
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Entkeimungsstrahler HNS S 11W G23

Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung. Ozonfrei. Produkteigenschaften: Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung.
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,16*
1
€ 5,00*
ab € 4,55*
€ 6,88*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,16*
€ 7,65*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,98*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.