Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 1250W 240V R7S 64751 P2/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66872734
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300283357
EAN/GTIN:
     4050300283357
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Speziallampe 1250W 240V R7S 64751 P2/12

Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1250 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
33500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
p15
Bogenlänge:
0 mm
Wendelform:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
35
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 12,71*
€ 5,46*
ab € 9,14*
€ 13,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,09*
€ 14,55*
5 Tage
8
€ 7,50*
ab € 10,30*
€ 26,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,60*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.