Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 15x29mm E10 3,5V 200mA 0,7W 24502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66877893
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24502
EAN/GTIN:
     4034451245020
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10

Kugellampe 15x29mm E10 3,5V 200mA 0,7W 24502

Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Ersatzlampe für Notstromgeräte. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,7 W
Lampenspannung:
3,5 V
Lichtstrom:
1,4 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,574*
€ 0,864*
10
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,87*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,649*
€ 0,969*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,97*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.