| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66879251 Herst.-Nr.: 68546 EAN/GTIN: 4034451685468 |
| |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe R7s HPA Flex400-600W 68546 CLEO Halogenmetalldampflampe, R7s, HPA Flexpower 400-600W. Das CLEO Hochdruck-Sortiment umfasst Strahler mit hoher Leistung und hervorragender Produktqualität. Die Goldbeschichtung an den Lampenenden garantiert das schnelle Erreichen der optimalen Batriebstemperatur. CLEO HPA Hochdrucklampen sind perfekt auf den Einsatz mit allen CLEO und BodyTone Niederdrucklampen abgestimmt. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 600 W | Lampenspannung: | 230 V | Sockel: | R7s | UV-Schutz: | nein | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Brennstellung: | beliebig | Durchmesser: | 16,89999999 mm | Gesamtlänge: | 118 mm | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,83* | € 53,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,94* | € 54,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,13* | € 55,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,91* | € 61,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,18* | € 67,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|