Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstsatz IP54 Set 40071350420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachrüstsatz IP54 Set 40071350420
Nachrüstsatz IP54 Set 40071350420
Artikel-Nr.:
     6012B-66956256
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350420
EAN/GTIN:
     4012539064060

Nachrüstsatz IP54 Set 40071350420

IP 54 Nachrüstsatz für Style Variant Leuchten 28011, SV EURO 1 und SV EURO 11. Art des Zubehörs: Abdeckung Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
330 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 23,84*
€ 5,46*
ab € 18,19*
€ 25,09*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,16*
€ 25,10*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,75*
€ 25,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,57*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
40071350418
ab € 26,46*
Ähnlich
CEAG
40071350432
ab € 18,76*
Ähnlich
CEAG
40071350400
ab € 32,21*
Ähnlich
CEAG
40071348370
ab € 59,41*
Ähnlich
CEAG
40071350422
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.