Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spot 3,5-35W GU10 840 36D CoreProSpot#72835200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Spot 3,5-35W GU10 840 36D CoreProSpot#72835200
LED Spot 3,5-35W GU10 840 36D CoreProSpot#72835200
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-67050079
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     72835200
EAN/GTIN:
     8718696728352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED GU10

LED Spot 3,5-35W GU10 840 36D CoreProSpot#72835200

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
3,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
275 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
275 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,21*
€ 2,21*
10
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 2,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,74*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,74*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,00*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,32*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,34*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,52*
Ähnlich
Philips
73022500
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,65*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,58*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,24*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,45*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,34*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,64*
Ähnlich
Philips
72135300
ab € 2,13*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.