| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67057063 Herst.-Nr.: 57686 EAN/GTIN: 4034451576865 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe 22x63mm E14 12V ww mit 5 LED 57686 LED Retrofit für traditionelle E14 Motive, die Prisma-LED ist in verschiedenen Farben erhältlich und besticht durch das einzigartige Diamantschliff Polycarbonatgehäuse, das ein brillantes Licht entstehen lässt. Für die Außenanwendung, geringer Stromverbrauch. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 V | Nennstrom: | 42 mA | Lampenleistung: | 0,5 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 6 lm | Lampenlichtausbeute: | 12 lm/W | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Filamentlampe: | nein | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,01* | € 8,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,02* | € 8,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,51* | € 9,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,80* | € 9,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,58* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|