| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67057505 Herst.-Nr.: 38908 EAN/GTIN: 4034451389083 |
| |
|
| | |
| LED-Tropfenlampe 45x70mm E14 220-240VAC 2700K 38908 Tropfenlampe mit effizienter LED-Filament-Technik, zum Einsatz in offenen oder geschlossenen Leuchten. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 9 mA | Leistungsfaktor: | 0,94999999 | Lampenleistung: | 2 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 220 lm | Lampenlichtausbeute: | 110 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Kugel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Globelampe, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led leuchtmittel e14 warmweiss, led globelampe, led tropfenform e14 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,58* | € 6,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,10* | € 7,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,20* | € 7,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,82* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|