| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67057892 Herst.-Nr.: 34826 EAN/GTIN: 4034451348264 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe 60x145mm E27 230V 2100K klar 34826 Die Rustika ist wie geschaffen für dekorative Beleuchtungsszenarien und sorgt für ein sehr warmweißes Licht. Neben dem nostalgischen Design überzeugt sowohl die Brenndauer sowie die gute Farbwiedergabe. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 24 mA | Lampenleistung: | 3 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 280 lm | Lampenlichtausbeute: | 93 lm/W | Lampenform: | sonstige | Filamentlampe: | nein | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, birnenlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,12* | € 47,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,90* | € 47,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,20* | € 48,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,21* | € 59,55* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,80* | € 64,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|