| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67066739 Herst.-Nr.: 31817 EAN/GTIN: 4034451318175 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe R50 E14 2500K dimm 31817 LED Reflektor mit silbernem Gehäuse, 4 Filament LED, hohem Abstrahlwinkel (90°) und sehr guter Farbwiedergabe Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 250 lm | Lampenlichtausbeute: | 62 lm/W | Lichtstärke: | 150 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | Reflektor | Filamentlampe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 reflektor dimmbar, led e14 dimmbar, led e14 warmweiss |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,81* | € 18,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,90* | € 18,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,53* | € 21,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,91* | € 21,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,40* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|