Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 f. EVG G13, 830, 1500mm MASLEDtube #46694400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-67068765
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46694400
EAN/GTIN:
     8719514466944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 f. EVG G13, 830, 1500mm MASLEDtube #46694400

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30..80 V
Nennstrom:
300..750 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
20 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
2900 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2900 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 15,67*
€ 15,67*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 17,78*
1
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 19,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 19,92*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,54*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 8,58*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,30*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 10,01*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 10,92*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,60*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 13,08*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 13,50*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 11,65*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,68*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,33*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 14,28*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.