| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67069286 Herst.-Nr.: 60180003100 EAN/GTIN: 4020863478392 |
|
|
| | |
| Befestigung LOE-ES 312 me Montage-Zubehör Einbau-Feder-Set für lowea 312 bei ausgeschnittenen Decken. Einbauset, Für ausgeschnittene Decken bei der lowea 1250er. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 40 mm | Breite: | 25 mm | Höhe: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,05* | € 7,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,06* | € 7,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,19* | € 7,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,31* | € 7,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,78* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|