Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung 1430mm LN INV#4099854214820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-67069358
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854214820
EAN/GTIN:
     4099854214820
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
ledvance durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung

Durchgangsverdrahtung 1430mm LN INV#4099854214820

Kabel- und Steckverbindungs-Set für Lichtbandinstallation in 1200 mm und 1500 mm. Produkteigenschaften: Durchverdrahtungssatz für Lichtbänder (5 x 2,5 mm? Innenverdrahtung und Anschlussstecker, AC-Stecker/Buchse). Kabellänge: 1,2 m or 1,5 m. Produktvorteile: Einfacher und schneller elektrischer Anschluss für die Lichtbandinstallation. Durchverdrahtung mit AC-Stecker.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
gelb
Länge:
1430 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 25,25*
€ 25,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 22,98*
€ 31,88*
€ 5,00*
ab € 24,30*
€ 33,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,20*
€ 34,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,68*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.