| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67261778 Herst.-Nr.: C063B3WM EAN/GTIN: 3606482238190 |
|
|
| | |
| Grundrahmen ComPacT manuell NS630B LB 6 C063B3WM Dieser Leistungsschalterrahmen ist Teil der neuen Generation der ComPacT NS630bN bis NS3200 Reihe. Es ist möglich, als Option den neuen drahtlosen Hilfskontakt OF/SD in das ZigBee-Kommunikationsprotokoll einzufügen. Es handelt sich um einen 3-poligen Schalterrahmen für ComPacT NS630bLB ohne Steuereinheit, der zur Optimierung des Platzes und der Schaltleistung entwickelt wurde. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 630 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 200 kA | Verlustleistung: | 102 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Einschubtechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Hutschienenmontage optional: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.222,21* | € 2.459,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.231,57* | € 2.483,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|