Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink dynamisches Lastman agement für max. 5 L HMIBSCEA53D1EDB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 5 Ladestationen
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 5 Ladestationen
Artikel-Nr.:
     6012B-67354232
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1EDB
EAN/GTIN:
     3606481828385

EVlink dynamisches Lastman agement für max. 5 L HMIBSCEA53D1EDB

HMIBSCEA53D1EDB - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 5 Ladestationen in max. 2 Zonen. . Betriebsart: statisch &
dynamisch, regelbare Zonen: 2, Zonenlevel: 2. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
2,5 A
Energieverbrauch:
16 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
10
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
157 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 628,99*
€ 684,91*
Frei Haus
ab € 630,18*
€ 688,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 641,55*
€ 702,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 649,83*
€ 706,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 651,27*
€ 710,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,95*
€ 836,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,94*
€ 834,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,35*
€ 816,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,09*
€ 797,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,55*
€ 763,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,57*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 175,36*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 568,12*
Zubehör
Schneider Electric
NSYS3D3320P
ab € 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.