| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67450100 Herst.-Nr.: 85693 EAN/GTIN: 4048879538657 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil Emparro, 3-phasig 85693 Emparro Schaltnetzteil 3-phasig, Power Boost - für 5 Sekunden 50% zusätzliche Leistung, Parallelbetrieb/Reihenbetrieb: Max. 3 Geräte Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | 1. Ausgangsspannung: | 24..28 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 48 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Nennwert Ausgangsspannung 1: | 24 V | Nennwert Ausgangsstrom 1: | 30 A | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 324..572 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 324..572 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,22* | € 367,01* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,70* | € 367,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,29* | € 397,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,58* | € 426,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,91* | € 430,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|