Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring ODR-E 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064698 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M16 O-Ring-M16 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
10064698 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M16 O-Ring-M16 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Artikel-Nr.:
     6012B-67455179
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064698
EAN/GTIN:
     4007685012539
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring ODR-E 16

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
10 mm
Schnurdicke:
1,5 mm
Farbe:
schwarz
LABS-frei:
ja
Silikonfrei:
ja
Oberflächenschutz:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1003*
€ 0,1457*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1035*
€ 0,1495*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1146*
€ 0,1656*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1164*
€ 0,1664*
100
€ 4,00*
ab € 0,1752*
€ 0,2706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.