Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendekombination f. 3RA27,18,5kW 3RA2335-8XE30-1NB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-67456230
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA23358XE301NB3
EAN/GTIN:
     4011209937895
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz siemens

Wendekombination f. 3RA27,18,5kW 3RA2335-8XE30-1NB3

Wendekombination, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3-polig, AC/DC 20-33 V, 50/60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S, mit Spannungsabgriff für 3RA27 Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.Die Wendekombination 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2 gleicher Leistung, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20..33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20..33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20..33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22,06496249 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,62*
€ 307,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,83*
€ 317,68*
Frei Haus
ab € 321,30*
€ 361,11*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 330,07*
€ 372,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 339,75*
€ 381,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,40*
€ 422,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3RT20351NB300CC0
ab € 118,02*
Sonstiges
Siemens
3RT20351NB30
ab € 114,20*
Sonstiges
Siemens
3RA29332AA1
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.