Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 3W, 10A 55.13.8.110.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 3W, 10A 55.13.8.110.0000
Relais 3W, 10A 55.13.8.110.0000
Artikel-Nr.:
     6012B-67558509
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     551381100000
EAN/GTIN:
     8012823279503
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 3W, 10A 55.13.8.110.0000

Relais mit Printanschlüssen, 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V AC, 1,5 VA, 4000 Ohm. Temperaturbereich -40 bis +85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,701*
€ 8,631*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,904*
€ 8,884*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 9,22*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 9,25*
1
€ 8,95*
ab € 6,51*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,884*
€ 10,57196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,314*
€ 9,89366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,904*
€ 8,21576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
CHM-3 DIN-35 RAIL
ab € 3,38*
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.