Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 4W, 12A 56.44.9.024.2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-67558879
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     564490242000
EAN/GTIN:
     8012823074313
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 4W, 12A 56.44.9.024.2000

Leistungs-Printrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten 24 V DC, 1.3 W, 490 Ohm, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 15,83*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,06*
€ 15,89*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 16,39*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,472*
€ 16,432*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,34*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,432*
€ 19,55408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,652*
€ 18,62588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,472*
€ 16,03168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.