Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58256780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte 58256780
Deckenleuchte 58256780
Artikel-Nr.:
     6012B-67567634
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58256780
EAN/GTIN:
     4251433929956
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58256780

Decken-Anbauleuchte, 580 mm, Schirm hellgrau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Zylindrische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,86*
€ 357,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 302,16*
€ 360,42*
Frei Haus
ab € 309,72*
€ 368,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 313,16*
€ 372,30*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 337,33*
€ 401,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58233000
ab € 222,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58235000
ab € 254,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237000
ab € 318,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237783
ab € 316,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237784
ab € 318,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252779
ab € 208,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252782
ab € 209,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252783
ab € 209,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.