| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67568256 Herst.-Nr.: 143-117-130 EAN/GTIN: 4053802068699 |
|
|
| | |
| Vorsatz alu/ws.sw 143-117-130 Einbaugehäuse 62 x 62 mm quadratisch rahmenlos, dreh- und schwenkbar für Deckenstärken bis 20 mm, Deckenausschnitt 65 x 65 mm, Einbautiefe 7 W, 80 mm / 13 W, 110 mm, Gehäusefarbe weiß-schwarz Weitere Informationen: | | Geeignet für HV-Leuchten: | nein | Geeignet für NV-Leuchten: | nein | Geeignet für LED-Leuchten: | ja | Mit Betriebsgeräteraum: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,02* | € 28,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,62* | € 32,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|