Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-90°- M50X1,5-MS 61803814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803814
90° Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803814
Artikel-Nr.:
     6012B-67651045
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803814
EAN/GTIN:
     4044776885399
Suchbegriffe:
Winkel-Schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-90°- M50X1,5-MS 61803814

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° M50X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 1.5
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,551
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 64,78*
€ 94,76*
2
Frei Haus
ab € 76,695*
€ 95,015*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 98,72*
1
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 104,54*
2
€ 5,95*
ab € 113,59544*
€ 138,92544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,4768
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,66*
€ 116,2154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,0016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,73*
€ 110,3487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 80,31*
€ 95,5689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 197,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.