Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-90°-PG-9-BK 61801025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 37 mm, 61
90° Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 37 mm, 61
Artikel-Nr.:
     6012B-67651081
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801025
EAN/GTIN:
     4044773455106
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-KLICK-90°-PG-9-BK 61801025

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK 90° PG 9 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 9
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Gesamthöhe:
34 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,52*
€ 288,62*
Frei Haus
ab € 235,22*
€ 289,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,78*
€ 291,37*
€ 5,95*
ab € 268,604*
€ 321,194*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,525*
€ 420,085*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,37*
€ 346,7303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,67*
€ 338,7573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,88*
€ 317,5872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,20*
€ 307,258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,78*
€ 286,5282
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.