Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-45°-M40X1,5-MS 55510304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, PA/Messing, vernickelt, IP66/IP68/IP69, m
45° Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, PA/Messing, vernickelt, IP66/IP68/IP69, m
Artikel-Nr.:
     6012B-67651883
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510304
EAN/GTIN:
     4044777184415
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-45°-M40X1,5-MS 55510304

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 45° M40X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 40
Nenngröße: 40
Passend für Schutzschlauchgröße: 40
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66, IP 69, IP 68 - 5 bar, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,709
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,81*
€ 199,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 205,76*
€ 6,90*
ab € 157,66*
€ 210,38*
Frei Haus
ab € 194,12*
€ 222,33*
€ 5,95*
ab € 268,79768*
€ 304,74768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.