| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67652676 Herst.-Nr.: 55503179 EAN/GTIN: 4044776775751 |
| |
|
| | |
| SILVYN-LGEP-10-MS 55503179 Schlauchverschraubung SILVYN® LGEP 10 NPB Schlauchverschraubung Passend für Schutzschlauchgröße: 10 Halogenfrei UV-beständig Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE Mechanisch anspruchsvolle Umgebung Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird Abdeckung der Schlauchenden In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: Platzsparend Kabelverletzungen können verhindert werden Hohe Auszugkraft Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | sonstige | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,917* | € 3,727* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,35* | € 3,81* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,004* | € 3,844* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,1658* | € 4,1027* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,82836* | € 6,19836* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|