Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-RKS-1-40/20 SILVYN RKS 1 40/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-RKS-1-40/20 SILVYN RKS 1 40/20
SILVYN-RKS-1-40/20 SILVYN RKS 1 40/20
Artikel-Nr.:
     6012B-67652701
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61825295
EAN/GTIN:
     4044773305661
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

SILVYN-RKS-1-40/20 SILVYN RKS 1 40/20

Halterung SILVYN® RKS 1 40/20
Halterung
Für Schlauchaussendurchmesser: 40,0mm
Bohrungsdurchmesser: 8.4mm
Stahl
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschläuchen
Universell zur Führung und/oder Bündelung von Leitungen, Schutzschläuchen und Rohren geeignet
Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: Große Vielfalt an Durchmessern erlaubt vielseitige Einsatzbereiche
Gummiprofil aus Polychloropren schützt die gehaltenen Produkte vor Abrieb
Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Führung und/oder Bündelung entlang ihrer Verlegung
Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Befestigung am Gehäuse, auch wenn keine Einführung direkt ins Gehäuse möglich ist
Einfache Montage mittels einer Befestigungsbohrung
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,385*
€ 1,705*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4164*
€ 1,7372*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,4406*
€ 1,7706*
100
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,38831*
€ 2,14831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7706*
€ 2,10701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4406*
€ 1,71431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 177,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.