Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 6
Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 6
Artikel-Nr.:
     6012B-67654178
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2683840000
EAN/GTIN:
     4050118701951
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Einlagen
weidmüller werkstattwagen

Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 6

Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
447 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,49*
€ 431,07*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 436,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,26*
€ 449,83*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 403,15*
€ 453,99*
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 408,19*
€ 455,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,23*
€ 532,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,54*
€ 509,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,62*
€ 494,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9015900000
ab € 53,14*
Zubehör
Weidmüller
9015980000
ab € 53,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.