| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67656050 Herst.-Nr.: 50065634 EAN/GTIN: 4007685656344 |
|
|
| | |
| Erdungsanschlusslasche für M16 OSET16 Geeignet um eine Kabelverschraubung zu erden. Weitere Informationen: | | Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: | metrisch | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: | 16 | Materialstärke: | 1,5 mm | Länge: | 59 mm | Anschlussart: | Schraube | Werkstoff: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,3536* | € 2,1336* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,42* | € 2,23* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,4892* | € 2,3609* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,60* | € 2,48* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|