Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M32 ALQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M32 ALQ
Quick-Schelle M32 ALQ
Artikel-Nr.:
     6012B-67657572
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149932
EAN/GTIN:
     4012196409266
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen

Quick-Schelle M32 ALQ

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,50896*
€ 1,91896*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5525*
€ 1,9956*
50
€ 5,00*
ab € 1,5724*
€ 2,0024*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6368*
€ 2,0868*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6517*
€ 2,1017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0868*
€ 2,48329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9968*
€ 2,37619
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6368*
€ 1,94779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.