Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen f. KLE M32 D.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-67657752
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     240050
EAN/GTIN:
     4046827083082
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
blindstopfen pa

Stopfen f. KLE M32 D.14

Stopfen für Kabeleinführung, Typ: 8161, Durchmesser: Ø 14 mm, Werkstoff: Polyamid, Losgröße: 50 ST
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
ja
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 2,68*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 2,71*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 2,77*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2146*
€ 2,7846*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7846*
€ 3,31367
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2146*
€ 2,63537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.