Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67658058 Herst.-Nr.: VW3M7102R150 EAN/GTIN: 3606485242309 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung m.DC Bus Daisy Chain VW3M7102R150 Anschlusszubehör für Frequenzumrichter Altivar ATV und Servoverstärker Lexium LXM. Diese Leitung ermöglicht die Daisy-Chain-Verbindung des DC-Busses (Zwischenkreiskopplung) zwischen zwei Geräten. Die Leitungslänge beträgt 15 m. Es liegen keine Steckverbinder bei. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-SPS | Länge: | 15 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Aderendhülse | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Aderendhülse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,97* | € 311,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 274,39* | € 316,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 309,49* | € 350,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,13* | € 479,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 436,31* | € 488,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|