| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67759056 Herst.-Nr.: 80.020.4101.0 EAN/GTIN: 4015573438842 |
| |
|
| | |
| Halbleiter-Relaisbaustein 80.020.4101.0 flare, Klemmenhalbleiterrelais mit 6,2 mm Bau- breite, Ausgabe, Transistormodul, Anschluß mit Federkraftklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 4,4 - 53 V DC/2 A, mit Minussteckbrücke auf der Steuerseite, Type: FLARE-24VDC/48VDC-2A Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Breite: | 6,2 mm | Höhe: | 89 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,91* | € 35,90* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,604* | € 41,244* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,747* | € 41,647* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 32,54* | € 44,54* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 38,78* | € 44,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 416,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|