Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais steckbar CR-P024DC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CR-P024DC2 Leistungsrelais Schwarz
ABB CR-P024DC2 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-67855814
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405601R1000
EAN/GTIN:
     4013614498237
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais

Interface-Relais steckbar CR-P024DC2

Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,34*
€ 3,20*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,59*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 3,90*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 3,90*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,336*
€ 4,486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,486*
€ 5,33834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,176*
€ 4,96944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,706*
€ 4,41014
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,336*
€ 3,96984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405651R0000
ab € 0,86*
Zubehör
ABB
1SVR405652R1000
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
1SVR405650R1000
ab € 2,67*
Zubehör
ABB
1SVR405600R1000
ab € 2,00*
Zubehör
ABB
1SVR405601R3000
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.