| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68050500 Herst.-Nr.: 7540042 EAN/GTIN: 4047101119107 |
|
|
| | |
| Grenzwertsignalgeber IM43-14-RI Grenzwertsignalgeber, 1-kanalig, CFMUS, TR CU, Überwachung von 3 Grenzwerten eines Strom- oder Spannungseingangs, Versorgung von 2-Draht- oder 3-Draht-Transmittern/Sensoren, Eingangskreis: 0/4-20 mA, 0/2-10 V, Ausgangskreis: 0/4-20 mA, drei unabhängige Grenzwertrelais, Einstellung der Grenzwertrelais über Drehcodierschalter, Auswahl von Hysterese und Wirkungsrichtung der Relais über DIP-Schalter, Universelle Betriebspannung, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher Weitere Informationen: | | Bemessungsversorgungsspannung bei AC: | 20..250 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 40..70 Hz | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 20..250 V | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 1 | Schaltfrequenz: | 10 Hz | Höhe: | 110 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,00* | € 287,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 250,44* | € 292,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,91* | € 306,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,87* | € 309,85* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 267,25* | € 315,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|