Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flat-Track Endkappe K270 gr 21304119002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flat-Track Endkappe K270 gr 21304119002
Flat-Track Endkappe K270 gr 21304119002
Artikel-Nr.:
     6012B-68051770
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     21304119002
EAN/GTIN:
     4051268178129
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene

Flat-Track Endkappe K270 gr 21304119002

LED-Stromschienen Endkappe, bei Bedarf zum einfachen Abdecken der offenen Enden der Stromschiene.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
11,5 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 1,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 0,91*
€ 1,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.