| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68052048 Herst.-Nr.: 982295.032 EAN/GTIN: 4051859344490 |
|
|
| | |
| Befestigungskasten 982295.032 Zubehör: Befestigungskasten aus Metall weiß pulverbeschichtet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 1252 mm | Breite: | 315 mm | Höhe: | 47 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,29* | € 83,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,30* | € 83,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,88* | € 86,04* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,85* | € 86,42* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,32* | € 91,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|