Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Climate HUB SCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart Climate HUB SCS
Smart Climate HUB SCS
Artikel-Nr.:
     6012B-68052363
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     378290
EAN/GTIN:
     4015627378292
Suchbegriffe:
SmartHome Klimaanlagensteuerung
SmartHome Klimasteuerung
smarthome klimaanlagensteuerung

Smart Climate HUB SCS

Einfach die Wärme regulieren von unterwegs: mit der Zentraleinheit für das Smart Climate System. Zur intelligenten Vernetzung von Konvektoren und Flächenheizungen mit Thermostaten und Empfängern. Steuerung von überall per App von Smartphone oder Tablet. Anlegen von Wochenprogrammen und individuelles Einrichten von Gerätegruppen. Zur Steigerung des Komforts bei gleichzeitiger Energieeinsparung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
nein
Mit integriertem GSM-Modem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,94*
€ 157,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,22*
€ 157,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 163,64*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 293,56*
€ 351,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.