Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator chrom geb 132cm 5Fl. Eco Elements 132 BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator chrom geb 132cm 5Fl. Eco Elements 132 BN
Deckenventilator chrom geb 132cm 5Fl. Eco Elements 132 BN
Artikel-Nr.:
     6012B-68056270
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     513282
EAN/GTIN:
     4024397132829
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenventilator chrom geb 132cm 5Fl. Eco Elements 132 BN

Energiespar-Deckenventilator, Gehäuse: Chrom gebürstet, 5 Wendeflügel Wenge/Ahorn, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels FB, EC/DC-Motor, 110-240 V~, 50/60 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke-Flügel: 225-300 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decke
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Farbe:
Chrom
Leistungsaufnahme:
0,023 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,12*
€ 298,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,98*
€ 298,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 249,94*
€ 300,99*
2 Tage
12
€ 12,00*
ab € 283,34*
€ 338,98*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 321,68*
€ 384,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
10201
ab € 33,09*
Sonstiges
CasaFan
11056
ab € 72,07*
Sonstiges
CasaFan
10208
ab € 33,07*
Sonstiges
CasaFan
10209
ab € 33,00*
Sonstiges
CasaFan
10206
ab € 33,06*
Sonstiges
CasaFan
1095
ab € 37,87*
Sonstiges
CasaFan
1106
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.