Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator lack weiß FLAT 103-III WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator lack weiß FLAT 103-III WE
Deckenventilator lack weiß FLAT 103-III WE
Artikel-Nr.:
     6012B-68057313
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     5103061
EAN/GTIN:
     4024397366002
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator

Deckenventilator lack weiß FLAT 103-III WE

Deckenventilator für Räume bis 12 m², Leistung: 8-47 W, Drehzahl max. 195 U/Min., 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor und Flügel, besonders geeignet für niedrige Räume, da superflache Bauhöhe, Gewicht: 4,7 kg, Gehäuse: Lack weiß, 5 Wendeflügel Lack weiß (sichtbar)/hellgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decke
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser Gebläserad:
1030 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
1030 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,35*
€ 204,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 213,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.