Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 1500-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 1500-V4A
Artikel-Nr.:
     6012B-68057774
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SK 1500-V4A
EAN/GTIN:
     4030262003682

Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 1500-V4A

Schutzkorb aus 2 mm V4A Lochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 1500, RRH TR 1500 und RRH ST 1500, LxBxH 900x242x215 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
eckig
Länge:
900 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,05*
€ 185,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,97*
€ 192,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.