Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunkelstrahler 2kW,weiß,IP 44 SM-D2-2000-ARC-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dunkelstrahler 2kW,weiß,IP 44 SM-D2-2000-ARC-W
Dunkelstrahler 2kW,weiß,IP 44 SM-D2-2000-ARC-W
Artikel-Nr.:
     6012B-68058953
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9400008
EAN/GTIN:
     4026911106712
Suchbegriffe:
Dimmer
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Dunkelstrahler 2kW,weiß,IP 44 SM-D2-2000-ARC-W

Der SOLAMAGIC D2 ARC ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 ARC überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 679,53*
€ 776,47*
Frei Haus
ab € 689,46*
€ 789,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 705,24*
€ 806,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,69*
€ 959,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,24*
€ 949,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,00*
€ 915,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,75*
€ 886,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,24*
€ 839,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9400010
ab € 674,69*
Ähnlich
Etherma
9400009
ab € 676,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.