Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer, Etikett 12x5mm weiß WS 12/5 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer, Etikett 12x5mm weiß WS 12/5 MM
Leitermarkierer, Etikett 12x5mm weiß WS 12/5 MM
Artikel-Nr.:
     6012B-68059041
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2007190000
EAN/GTIN:
     4050118392036
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Bezeichnungshülsen

Leitermarkierer, Etikett 12x5mm weiß WS 12/5 MM

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
800
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0568*
€ 0,0781*
800
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,05947*
€ 0,08217*
18 Tage
unbekannt
800
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0599*
€ 0,0825*
Lager 6012
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06148*
€ 0,08458*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05203*
€ 0,08463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,08458*
€ 0,10065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08068*
€ 0,09601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06148*
€ 0,07316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 67,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661600000
ab € 187,27*
Zubehör
Weidmüller
2005090000
ab € 23,62*
Zubehör
Weidmüller
2438500000
ab € 76,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.