Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Easypact CVS100B 25kA 415VAC LV510312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter Easypact CVS100B 25kA 415VAC LV510312
Artikel-Nr.:
     6012B-68060680
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV510312
EAN/GTIN:
     3606480220197
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Leistungsschalter Easypact CVS100B 25kA 415VAC LV510312

Der EasyPact CVS100B ist ein 4-poliger Leistungsschalter in Festeinbau mit hoher Leistung und kostensparender Funktionalität. Er ist die optimierte Wahl für den Schutz kleiner und mittlerer Gebäude. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 25kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440VAC 50/60Hz. Dieses Produkt verfügt über einen thermisch-magnetischen Auslöser (TMD) mit 32 A Nennstrom.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0..32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 A
Verlustleistung:
4,54 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,92*
€ 219,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,16*
€ 225,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.