Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU6E-SWD-2D2D-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68065233
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183264
EAN/GTIN:
     4015081781973
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU6E-SWD-2D2D-1

SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss von zwei digitalen Eingängen und zwei digitalen Ausgängen, Sensorversorgung je M12 Buchse 24 V DC 70 mA kurzschlussfest, automatische Adresseinstellung, Ausgänge 24 V DC 0,5 A kurzschlussfest, separater Anschluss M22 für Ausgangsversorgung, E/A-Anschluss mit Buchse M12 für je zwei Ein-/Ausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,92*
€ 200,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,69*
€ 200,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 180,48*
€ 206,38*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,93*
€ 209,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,10*
€ 227,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116380 EU5C-SWD-PF2-1
ab € 72,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.