| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68065784 Herst.-Nr.: 230080 EAN/GTIN: 4015082300807 |
|
|
| | |
| Spule Kombistecktechnik 24-27V DC DILM95-XSP(RDC24) Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: RDC 24: 24 - 27 V DC, Stromart AC/DC: Gleichspannung, verwendbar für: DILM80, DILM95, DILM80 - DILM170 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..27 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,51* | € 89,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,31* | € 92,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,44* | € 97,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,83* | € 100,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,70* | € 101,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|